NEG(日電理化硝子)
シリコセン S型 差込式
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
下径(Φmm)
17
17
24
28
上径(Φmm)
28
28
35
39
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76322874
品番
301014
参考基準価格(税別)
¥550
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
シリコンゴムの連続気泡スポンジ製。
乾熱滅菌180℃で繰返し使用可能です。
種類
S型 差込み式
適合試験管(Φmm)
30
上径(Φmm)
28
下径(Φmm)
17
寸法L
1
(mm)
18
寸法L
2
(mm)
27
材質
シリコン