曜日別特売

シリコセン S型 差込式

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
下径(Φmm)28
上径(Φmm)39
内容量1個注文コード76322899品番301016
参考基準価格(税別)¥860販売価格(税込)¥923
販売価格(税別)
839

シリコンゴムの連続気泡スポンジ製。
乾熱滅菌180℃で繰返し使用可能です。

種類S型 差込み式適合試験管(Φmm)40上径(Φmm)39下径(Φmm)28寸法L1(mm)20寸法L2(mm)30材質シリコン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

試験管/チューブ/栓類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする