QAH-135 空気高温加熱器 日本ヒーター 76323879

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

空気高温加熱器

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
内容量1本電圧(V)100注文コード76323879品番QAH-135
参考基準価格(税別)¥41,500販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

コンプレッサーエアーを加熱して熱風を発生させるヒーターです。
ヒーター部分が極めてコンパクトな構造。
熱風吹き出し口は石英ガラスで耐熱性抜群。
被加熱物の形状に合わせて、直通丸型、扁平型、スポット型の三種類の吹き出し口をお選びいただけます。
立ち上がりが速く、スイッチONで高温を短時間で吹出せます。

電圧(V)100容量(W)350長さ(mm)136太さ(mm)Φ13吹出し口扁平型最高使用温度(℃)800出口空気温度(℃)コンプレッサーエアー流量と電力により調節調整機能スライド抵抗器(スライダック)などにより(入力電圧を変えることで)ヒーター電力を調節。取付ねじR1/8インレット
注意
※ヒーターの空焚は絶対行わないで下さい。
※受注生産品 キャンセル返品不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液送/ポンプ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする