曜日別特売

HPLC配管用チューブ 10m

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1巻注文コード76324545品番NPK-007
参考基準価格(税別)¥10,000販売価格(税込)¥10,989
販売価格(税別)
9,990

液体クロマトグラフ専用配管用チューブと理化学配管用チューブです。
耐圧性と耐薬品性に優れています。
カラーラインで内径寸法の判別が楽にできます。

タイプHPLC配管用 PEEK 381G製内径(Φmm)0.250内径公差(mm)±0.05外径1/32インチ材質HPLC配管用:ビクトレックス社製PEEK381G/理化学配管用:PEEK(無充鎮・非強化)仕様●外径寸法公差(mm):±0.05
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする