オールPTFE 被覆撹拌棒

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
長さ(mm)80(羽根)
撹拌棒長さ(mm)450
内容量1本注文コード76334774品番F-4012-003
参考基準価格(税別)¥12,500販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
撹拌棒長さ(mm)450材質オールPTFE被覆長さ(mm)80(羽根)ロッド径(Φmm)8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする