曜日別特売

ビーカー PTFE製

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
容量(mL)1
内容量1個注文コード76335815品番F-1073-001
参考基準価格(税別)¥1,400販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

ポリテトラフルオロエチレン (PTFE)製のビーカーです。

容量(mL)1直径×高さ(mm)13×23材質ポリテトラフルオロエチレン (PTFE)種類ビーカー耐熱温度(℃)40~260
注意
※耐熱性は使用条件により異なるので、目安となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ビーカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/836/
2023-01-27

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする