TGK(東京硝子器械)
PTFE パンチングシート
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1枚
寸法(mm)
500×1000
注文コード
76336978
品番
F-3005-025
参考基準価格(税別)
¥42,900
販売価格(税込)
¥47,080
販売価格(税別)
¥
42,800
バスケットに入れる
この商品は
寸法
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
任意の大きさに切断し、目皿板としてもご使用いただけます。
長尺10mまで製造可能です。
厚さ(mm)
0.5
幅(mm)
500
長さ(mm)
1000
穴径(Φmm)
0.75
ピッチ(mm)
1.0
寸法(mm)
500×1000