フロン工業
PFA メイル・エルボー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
適合チューブ外径(Φmm)
6
注文コード
76337416
品番
F-2204-001
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
この商品は
適合チューブ外径
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
適合チューブ外径(Φmm)
6
寸法R(mm)
1/8
寸法A(mm)
19
寸法C(mm)
29
寸法D(mm)
21
材質
PFA