フロン工業
PFA メイル・エルボー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
適合チューブ外径(Φmm)
10
注文コード
76337477
品番
F-2204-009
参考基準価格(税別)
¥5,900
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
この商品は
適合チューブ外径
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
適合チューブ外径(Φmm)
10
寸法R(mm)
1/2
寸法A(mm)
30
寸法C(mm)
32
寸法D(mm)
25
材質
PFA