フロン工業
PFA メイル・エルボー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
適合チューブ外径(Φmm)
19
注文コード
76337504
品番
F-2204-013
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥10,400
この商品は
適合チューブ外径
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
適合チューブ外径(Φmm)
19
寸法R(mm)
3/4
寸法A(mm)
45
寸法C(mm)
39
寸法D(mm)
37
材質
PFA
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
76337504
F-2204-013
03000873
803-17-77-76
メイル・エルボー PFA
TGK(東京硝子器械)
1個
¥
10,300
税込
¥
11,330
注文コードが変更になりました