FEP フィルム 50F 50μm

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1巻長さ(m)7注文コード76338028品番F-8139-002-07
参考基準価格(税別)¥45,600販売価格(税込)¥50,050
販売価格(税別)
45,500

4フッ化エチレンと6フッ化プロピレンの共重合体からなるフッ素フィルムです。

幅(mm)1150厚さ(μm)50連続使用温度(℃)-240~200融点(℃)260~280半透明長さ(m)7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする