FEP フィルム 500F 500μm

商品レビューを投稿する
102日以内出荷返品不可102日以内出荷とは
内容量1巻注文コード76338256品番F-8139-007-02
参考基準価格(税別)¥157,300販売価格(税込)¥171,930
販売価格(税別)
156,300

4フッ化エチレンと6フッ化プロピレンの共重合体からなるフッ素フィルムです。

幅(mm)1250厚さ(μm)500長さ(mm)2連続使用温度(℃)-240~+200融点(℃)260~280半透明
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする