曜日別特売

PFA フィルム 50P 50μm

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1巻注文コード76338387品番F-8140-002-01
参考基準価格(税別)¥16,700販売価格(税込)¥18,260
販売価格(税別)
16,600

4フッ化エチレンとパーフロロアルコキシエチレンとの共重合体〔(CF2-CF2)m(CF2-CF・Orf)n(Rf:パーフロロアルキル基)〕からなるフッ素フィルムです。

幅(mm)1150厚さ(μm)50長さ(mm)1連続使用温度(℃)-253~+260融点(℃)302~310半透明
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする