TGK(東京硝子器械)
PFA フィルム 100P 100μm
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1巻
注文コード
76338484
品番
F-8140-004-01
参考基準価格(税別)
¥26,000
販売価格(税込)
¥28,490
販売価格(税別)
¥
25,900
バスケットに入れる
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
4フッ化エチレンとパーフロロアルコキシエチレンとの共重合体〔(CF2-CF2)m(CF2-CF・Orf)n(Rf:パーフロロアルキル基)〕からなるフッ素フィルムです。
幅(mm)
1150
厚さ(μm)
100
長さ(mm)
1
連続使用温度(℃)
-253~+260
融点(℃)
302~310
色
半透明