PFA フィルム 100P 100μm

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1巻注文コード76338579品番F-8140-004-10
参考基準価格(税別)¥245,000販売価格(税込)¥268,400
販売価格(税別)
244,000

4フッ化エチレンとパーフロロアルコキシエチレンとの共重合体〔(CF2-CF2)m(CF2-CF・Orf)n(Rf:パーフロロアルキル基)〕からなるフッ素フィルムです。

幅(mm)1150厚さ(μm)100長さ(mm)10連続使用温度(℃)-253~+260融点(℃)302~310半透明
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする