フロン工業
PFA メイル・コネクター
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
適合チューブ外径(Φmm)
8
注文コード
76338728
品番
F-2203-006
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
この商品は
適合チューブ外径
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
適合チューブ外径(Φmm)
8
寸法R(mm)
3/8
寸法A(mm)
38
寸法B(mm)
18
寸法C(mm)
13
寸法D(mm)
21
寸法E(mm)
7
材質
PFA