曜日別特売

PFA メイル・コネクター

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個適合チューブ外径(Φmm)10注文コード76338737品番F-2203-007
参考基準価格(税別)¥3,900販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898
適合チューブ外径(Φmm)10寸法R(mm)1/4寸法A(mm)40寸法B(mm)20寸法C(mm)13寸法D(mm)25寸法E(mm)7材質PFA
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする