曜日別特売

PFA メイル・コネクター

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個適合チューブ外径(Φmm)12注文コード76338764品番F-2203-011
参考基準価格(税別)¥4,600販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498
適合チューブ外径(Φmm)12寸法R(mm)3/8寸法A(mm)40寸法B(mm)20寸法C(mm)13寸法D(mm)28寸法E(mm)7材質PFA
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする