フロン工業
PFA メイル・コネクター
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
適合チューブ外径(Φmm)
19
注文コード
76338789
品番
F-2203-013
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥9,300
この商品は
適合チューブ外径
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
適合チューブ外径(Φmm)
19
寸法R(mm)
3/4
寸法A(mm)
53
寸法B(mm)
26
寸法C(mm)
19
寸法D(mm)
37
寸法E(mm)
8
材質
PFA
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
76338789
F-2203-013
03000742
803-17-77-63
メイル・コネクター PFA
TGK(東京硝子器械)
1個
¥
9,290
税込
¥
10,219
注文コードが変更になりました