曜日別特売

比重びん 共摺り

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
呼び容量(mL)5
内容量1個注文コード76340557品番43305
参考基準価格(税別)¥7,400販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

絶対容量は0.001mlまで、各びんごとに記載(個別証明書付き)
毛細管満了で標線とします。

呼び容量(mL)5寸法(mm)・全長:72 ・底面から首付け根まで:26 ・最大胴径:23 ・足長:28 ・中央摺り部上辺:16 ・中央摺り部高さ:16 ・中央摺り部下辺:12 ・足口径:8 ・栓摺り部高さ:19 ・栓摺り部底面径:8 ・内径:約10仕様毛細管摺:NS7/16温度計摺:NS10/19温度範囲:10~35℃(目盛り0.2℃)ホウケイ酸ガラス3.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

比重計/密度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする