BRAND
メスフラスコ 透明 クラスA
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
容量(mL)
1000
250
500
2000
10
25
50
100
1000
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76341433
品番
37264
参考基準価格(税別)
¥8,200
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
種類
透明 クラスA
容量(mL)
1000
許容誤差(mL)
±0.4
摺栓
24/29NS
材質
ほうけい酸ガラス
サイズ(mm)
底面から首付け根まで:約140首付け根から目盛りまで:約60全高:約325
TGK品番
814-11-05-08