極細被覆K熱電対 先端mold TMK-0.1-2 Y端子

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1本注文コード76342833品番TMK-0.1-2-Y
参考基準価格(税別)¥8,200販売価格(税込)¥8,930
販売価格(税別)
8,118

一般の外寸法より細く取り回しに優れています。
被覆材に耐熱フッ素樹脂を使用しています。
モールド型は防水(IP67相当)です。

温度範囲(℃)-40~260素線径(mm)0.1Φ外形寸法(mm)0.42×0.68リード線材質:PFA被覆線、長さ:2m最高温度(℃)260
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする