曜日別特売

表面用サーモシート熱電対

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1枚仕様●感温部サイズ:3×25×0.23w×L×t注文コード76342928品番ZCT-5x3+LD-2-Y
参考基準価格(税別)¥8,740販売価格(税込)¥9,518
販売価格(税別)
8,653

感温部は、極めて薄い金属プレートで構成。
表面や隙間の貼り付けに最適です。
シート単品とリード線付きをご用意。

温度範囲(℃)200ヘッド寸法(mm)5×5×L2M リード付き材質リード線:フッ素樹脂被覆線リード線長さ(m)2最高温度(℃)200仕様●感温部サイズ:3×25×0.23w×L×t
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

熱電対・温湿度センサ・照度センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする