TGK(東京硝子器械)
表面用サーモシート熱電対
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
内容量
1箱(5枚)
仕様
●感温部サイズ:5×25×0.23w×L×t、●リード・端子なし
注文コード
76342937
品番
ZCK-5x5
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥4,356
販売価格(税別)
¥
3,960
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
感温部は、極めて薄い金属プレートで構成。
表面や隙間の貼り付けに最適です。
シート単品とリード線付きをご用意。
温度範囲(℃)
200
ヘッド寸法(mm)
7×7
最高温度(℃)
200
仕様
●感温部サイズ:5×25×0.23w×L×t、●リード・端子なし
温度センサー
Kタイプ熱電対
シートサイズ
5×5