曜日別特売

表面用サーモシート熱電対

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1本仕様●感温部サイズ:5×25×0.23W×L×t注文コード76342973品番ZCK-5x5+LD-2-C
参考基準価格(税別)¥9,740販売価格(税込)¥10,607
販売価格(税別)
9,643

感温部は、極めて薄い金属プレートで構成。
表面や隙間の貼り付けに最適です。
シート単品とリード線付きをご用意。

温度範囲(℃)200ヘッド寸法(mm)7×7×L2M リード付材質リード線:フッ素樹脂被覆線リード線長さ(m)2最高温度(℃)200仕様●感温部サイズ:5×25×0.23W×L×t
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

熱電対・温湿度センサ・照度センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする