白金測温抵抗体 Y端子付

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可24日以内出荷とは
内容量1本仕様●保護管/シースサイズ(mm):Φ6×L500●モールド(mm):材質:フッ素樹脂、厚み:約0.2●リード線被覆材:ビニール(MAX60℃)●リード線端末部:Y端子(M3.5)●シース保護管(mm):SUS316他、径:3.2/4.8/6.4/8.0 長さ:50~1000●導線:ビニール他、長さ:0.1~100m注文コード76343095品番PTT-6.0x500-B-Y
参考基準価格(税別)¥30,000販売価格(税込)¥32,670
販売価格(税別)
29,700

シース(保護管)部をフッ素樹脂でモールドしました。
モールドの厚みが薄いので応答性に優れています。

温度範囲(℃)-200~500素子白金測温抵抗体(pt100)ClassB 3線式リード線2m端子数シングル(タブル)端末Y端子(M3.5)仕様●保護管/シースサイズ(mm):Φ6×L500●モールド(mm):材質:フッ素樹脂、厚み:約0.2●リード線被覆材:ビニール(MAX60℃)●リード線端末部:Y端子(M3.5)●シース保護管(mm):SUS316他、径:3.2/4.8/6.4/8.0 長さ:50~1000●導線:ビニール他、長さ:0.1~100m
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする