シース部被覆K熱電対 ΩC付

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可24日以内出荷とは
内容量1本仕様●シースサイズ(mm):3.2×400Φ●常用限度:K200/T200℃●モールド材質:フッ素樹脂(MAX200℃)●リード線末端部:Y端子(M3.5)注文コード76343269品番ZSK-3.2x400-2-C
参考基準価格(税別)¥14,360販売価格(税込)¥15,638
販売価格(税別)
14,216

シース部フッ素樹脂でモールドしました。
モールドの厚みが0.2mmと薄いので応答性にも優れています。

温度範囲(℃)-40~200リード線材質:ビニール(MAX60℃)、長さ:2m最高温度(℃)200補償導線材質:ガラス、ビニール、フッ素、シリコン、アルミナ、長さ:0.1~100m端末Y端子M3.5)、コネクタ取付金具フランジ/バイヨエット/コンプレッションフィッテング/ニップル等仕様●シースサイズ(mm):3.2×400Φ●常用限度:K200/T200℃●モールド材質:フッ素樹脂(MAX200℃)●リード線末端部:Y端子(M3.5)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする