※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TGK(東京硝子器械)
水流ポンプ 硝子製
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1本
注文コード
76344206
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
アスピレーター
適合
弁なし
枝管外径(Φmm)
9
材質
硝子
口径(Φmm)
12.5(上部)/7(枝管)
外径(Φmm)
外筒:35
足外径(Φmm)
10
上部接続口(Φmm)
12.5