※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TGK(東京硝子器械)
ボールミル ボール付
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
容量(mL)
7500
400
900
1650
3200
5600
7500
15000
全7種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
76345563
品番
-
参考基準価格(税別)
¥49,600
販売価格(税込)
¥54,450
販売価格(税別)
¥
49,500
バスケットに入れる
呼び径(mm)
240
全高(mm)
305
本体外径(Φmm)
240
容量(mL)
7500
本体質量(kg)
14.1