曜日別特売

アクリルシリンダー 透明 手付 目盛付 5L

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
内容量1本注文コード76346087品番0601
参考基準価格(税別)¥24,200販売価格(税込)¥26,354
販売価格(税別)
23,958

使いやすい取っ手のついた大容量のメスシリンダーです。

材質アクリル(MA)仕様●寸法(W×W'×H)(mm):245×140×460容量(mL)50001目盛(mL)100mL(開始300mL)
注意
※寸法には許容差があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

メスシリンダーの目盛の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/838_1/
2023-02-10

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする