曜日別特売
SBR151 アネロイド気圧計 TGK(東京硝子器械) 76350953

アネロイド気圧計

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード76350953品番SBR151
参考基準価格(税別)¥33,000販売価格(税込)¥36,190
販売価格(税別)
32,900
最小目盛1hPa本体寸法(mm)Φ165×50材質枠:金属測定範囲(hPa)905~1055温度測定範囲(℃)-30~50質量(g)400径(Φmm)142(目盛盤)精度±2hPa(気圧)、±2℃(温度)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

気象計器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする