TGK(東京硝子器械)
メスシリンダー アロー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
容量(mL)
5
250
300
5
10
2000
25
200
1000
20
100
500
1目盛(mL)
0.1
2
0.1
20
0.2
10
1
5
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
76351678
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,380
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
容量(mL)
5
1目盛(mL)
0.1
許容誤差(mL)
±0.1
高さ(mm)
125
材質
ほうけい酸ガラス
目盛
1mL、2mL、3mL、4mL、5mLの目盛線が回線目盛です。
胴外径(Φmm)
12