IKA
撹拌機 EUROSTAR 20 digital
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
76354033
品番
0004442004
参考基準価格(税別)
¥196,000
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
ECブラシレスモニター搭載の為、長寿命で効率的な撹拌が実現。
デジタル表示により設定回転数を正確にモニタリングが可能。
適合
-
寸法(mm)
0.5~10(シャフトチャック)
質量(kg)
4.4
回転数(min
-1
[r.p.m])
0/30~2000
本体寸法(mm)
86×208×248H
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
135×170×211
ディスプレイ
LED
モーター出力(W)
42
粘度(mPa・s)
10000
モーター入力(W)
70
最大トルク(N・cm)
20
処理量(L)
15(最大撹拌)