曜日別特売

ホットマグネットスターラー RH digital

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1台注文コード76354103品番0005019804
1月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は129,800円となります。
参考基準価格(税別)¥124,000販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800

強力な磁力で、最大15L撹拌可能。
やけど防止のため、スイッチを切っても"HOT"サインが点灯。(デジタル)
デジタル表示採用により、回転数・温度を正確にモニタリング可能。

処理量(L)15本体寸法(mm)160×250×100H仕様モーター入力:20Wモーター出力:2W加熱出力:600W温度範囲:50~320℃安全限界温度設定範囲:100~360℃天板材質:SUS304天板寸法:Φ135mm重量:2.8kg回転数(min-1[r.p.m])100~2000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スターラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする