TGK(東京硝子器械)
卓上シーラー
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
内容量
1台
電源
100V 500W
付属品
溶着用ヒーター、BOXドライバー
仕様
●シール種類:溶着
注文コード
76364208
品番
FV803-01
参考基準価格(税別)
¥63,300
販売価格(税込)
¥69,520
販売価格(税別)
¥
63,200
バスケットに入れる
この商品は
電源・付属品・仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
シール寸法(mm)
5×200
電源
100V 500W
本体寸法(mm)
100×250×400
本体質量(kg)
4.3
付属品
溶着用ヒーター、BOXドライバー
仕様
●シール種類:溶着