TGK(東京硝子器械)
卓上シーラー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1台
電源
100V 800W
付属品
溶着用ヒーター、溶断用ヒーター、テフロンテープ、粘着テープ、絶縁シート
仕様
●シール種類:溶着/溶断
注文コード
76364217
品番
FV801-01
参考基準価格(税別)
¥99,800
販売価格(税込)
¥109,670
販売価格(税別)
¥
99,700
バスケットに入れる
この商品は
電源・付属品・仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
シール寸法(mm)
5×350
電源
100V 800W
本体寸法(mm)
120×350×500
本体質量(kg)
8
付属品
溶着用ヒーター、溶断用ヒーター、テフロンテープ、粘着テープ、絶縁シート
仕様
●シール種類:溶着/溶断