特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。材質Q235B(SS400相当)長さ(mm)約995形状並目 プレーン質量(kg)約4.2高さ(mm)約30タイプ歩道用ピッチ並目ピッチ(mm)約33溝幅(mm)約90表面処理亜鉛メッキ寸法D1(mm)約134寸法D2(mm)約80本数(補強棒)0許容差±3mmアングル寸法(mm)30×30×3バー高さ(mm)約19連結方式(片側連結穴)1個等分布荷重(kN/m2)約5商品状態※理由あり(未使用・メッキ不均一)