曜日別特売
MCF24-19【ワケあり】 グレーチング 歩道用 モノタロウ 76369914

MCF24-19【ワケあり】 グレーチング 歩道用 モノタロウ 76369914
MCF24-19【ワケあり】 グレーチング 歩道用 モノタロウ 76369914
MCF24-19【ワケあり】 グレーチング 歩道用 モノタロウ 76369914
MCF24-19【ワケあり】 グレーチング 歩道用 モノタロウ 76369914
MCF24-19【ワケあり】 グレーチング 歩道用 モノタロウ 76369914
モノタロウ

グレーチング 歩道用

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1枚注文コード76369914品番MCF24-19【ワケあり】
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

U字溝・側溝・歩道用のグレーチングです。

用途
U字溝・側溝・歩道用に。
特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。材質Q235B(SS400相当)長さ(mm)約995形状並目 プレーン質量(kg)約7.3高さ(mm)約30タイプ歩道用ピッチ並目ピッチ(mm)約33溝幅(mm)約240表面処理亜鉛メッキ寸法D1(mm)約284寸法D2(mm)約230本数(補強棒)1許容差±3mmアングル寸法(mm)30×30×3バー高さ(mm)約19連結方式(片側連結穴)2個等分布荷重(kN/m2)約5商品状態※理由あり(未使用・メッキ不均一)
注意
※側溝用でご使用ください
※取扱いする際は、手袋などを着用し、怪我のないようご注意ください
※設計条件を超える荷重がかかる場所では使用しないでください
※取付・取り外しは専門業者へ依頼してください
※加工しないでください
※破損、変形したグレーチングは使用しないでください
※油などが付着した場合、すみやかに取り除いてください
※隙間に指をいれないでください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする