SKR-3W(WH/MWH) キッチンラック YAMAZEN(山善) 76371235

SKR-3W(WH/MWH) キッチンラック YAMAZEN(山善) 76371235
SKR-3W(WH/MWH) キッチンラック YAMAZEN(山善) 76371235
SKR-3W(WH/MWH) キッチンラック YAMAZEN(山善) 76371235
SKR-3W(WH/MWH) キッチンラック YAMAZEN(山善) 76371235
SKR-3W(WH/MWH) キッチンラック YAMAZEN(山善) 76371235
SKR-3W(WH/MWH) キッチンラック YAMAZEN(山善) 76371235
SKR-3W(WH/MWH) キッチンラック YAMAZEN(山善) 76371235
SKR-3W(WH/MWH) キッチンラック YAMAZEN(山善) 76371235
SKR-3W(WH/MWH) キッチンラック YAMAZEN(山善) 76371235
SKR-3W(WH/MWH) キッチンラック YAMAZEN(山善) 76371235
SKR-3W(WH/MWH) キッチンラック YAMAZEN(山善) 76371235
SKR-3W(WH/MWH) キッチンラック YAMAZEN(山善) 76371235
SKR-3W(WH/MWH) キッチンラック YAMAZEN(山善) 76371235
SKR-3W(WH/MWH) キッチンラック YAMAZEN(山善) 76371235
SKR-3W(WH/MWH) キッチンラック YAMAZEN(山善) 76371235

キッチンラック

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃お客様組立品
内容量1台注文コード76371235品番SKR-3W(WH/MWH)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

下部にダストボックスやワゴンを収納可能。キッチンラック&ペールを組み合わせれば、スッキリ収納。キッチンスペースを有効活用できる。アジャスター付。

用途ゴミ箱上ラック、ダストボックス上ラックとして。幅(mm)773材質棚板:プリント紙化粧繊維板、フレーム:スチール(粉体塗装)質量(kg)18ホワイト・ホワイト棚板耐荷重(kg)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)77.3×40×180組立時間約40-60分下部内寸(cm)下部:71×37.5×87.5(最低)寸法(幅W×奥行D)(cm)71×33(こぼれ止めまで/棚板内寸)
取扱説明書:(0.66MB)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき7,000/税込7,700
北海道地方数量1につき10,000/税込11,000
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする