曜日別特売

キッチンラック

キッチンラック - YAMAZEN(山善)キッチンラック - YAMAZEN(山善)キッチンラック - YAMAZEN(山善)キッチンラック - YAMAZEN(山善)キッチンラック - YAMAZEN(山善)キッチンラック - YAMAZEN(山善)キッチンラック - YAMAZEN(山善)キッチンラック - YAMAZEN(山善)

下部にダストボックスやワゴンを収納可能。キッチンラック&ペールを組み合わせれば、スッキリ収納。キッチンスペースを有効活用できる。アジャスター付。

用途ゴミ箱上ラック、ダストボックス上ラックとして。棚板耐荷重(kg)10内容量1台
取扱説明書:(0.66MB)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
材質
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76371226SKR-2W(WL/MBK)535棚板:プリント紙化粧繊維板、フレーム:スチール(粉体塗装)17ウォルナット・ブラック
オープン
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
76371217SKR-2W(WH/MWH)535棚板:プリント紙化粧繊維板、フレーム:スチール(粉体塗装)17ホワイト・ホワイト
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
代替品有
76371244SKR-3W(WL/MBK)773棚板:プリント紙化粧繊維板、フレーム:スチール(粉体塗装)18ウォルナット・ブラック
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
代替品有
25517398SKR-2W(WH)540フレーム:スチール(粉体塗装)、棚板:プリント紙化粧繊維板17ホワイト
オープン
取扱い終了
お客様組立品
25517407SKR-2W(NA)540フレーム:スチール(粉体塗装)、棚板:プリント紙化粧繊維板17ナチュラル
オープン
取扱い終了
お客様組立品
76371235SKR-3W(WH/MWH)773棚板:プリント紙化粧繊維板、フレーム:スチール(粉体塗装)18ホワイト・ホワイト
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
76371217SKR-2W(WH/MWH)28659254RPE-F653(WH)SKR-2W(WH/MWH) キッチンラック YAMAZEN(山善) 28659254キッチンラックYAMAZEN(山善)1台
16,980
税込18,678
材質に違いがあります
76371244SKR-3W(WL/MBK)28659288RPE-F853(BK)SKR-3W(WL/MBK) キッチンラック YAMAZEN(山善) 28659288キッチンラックYAMAZEN(山善)1台
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする