YAMAZEN(山善)
キッチンラック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お客様組立品
内容量
1台
注文コード
76371244
品番
SKR-3W(WL/MBK)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
下部にダストボックスやワゴンを収納可能。キッチンラック&ペールを組み合わせれば、スッキリ収納。キッチンスペースを有効活用できる。アジャスター付。
用途
ゴミ箱上ラック、ダストボックス上ラックとして。
幅(mm)
773
材質
棚板:プリント紙化粧繊維板、フレーム:スチール(粉体塗装)
質量(kg)
18
色
ウォルナット・ブラック
棚板耐荷重(kg)
10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
77.3×40×180
組立時間
約40-60分
下部内寸(cm)
下部:71×37.5×87.5(最低)
寸法(幅W×奥行D)(cm)
71×33(こぼれ止めまで/棚板内寸)
取扱説明書:
(0.66MB)
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
7,000
/
税込
¥
7,700
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
76371244
SKR-3W(WL/MBK)
28659288
RPE-F853(BK)
キッチンラック
YAMAZEN(山善)
1台
¥
17,980
税込
¥
19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)