ジョー・プリンス竹下
ステンレスショートマンテルチェーン Φ1.6
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
12日以内出荷とは
使用荷重(kN)
0.078
0.49
0.078
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76372915
品番
PT-100A-SUS-2
参考基準価格(税別)
¥18,300
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
SUS-316製で、耐蝕性に特に優れています。
長さ(m)
30
材質
ステンレス鋼(SUS-316)
許容荷重(N[kgf])
78[8]
破断荷重(N[kgf])
284[29]
使用荷重(kg)
8
仕上
電解研磨
破断荷重(kg)
29
破断荷重(kN)
0.284
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
0.078
注意
※1本は30mです。