曜日別特売
PT-163-2 リーズロック ジョー・プリンス竹下 76372994

PT-163-2 リーズロック ジョー・プリンス竹下 76372994
PT-163-2 リーズロック ジョー・プリンス竹下 76372994

リーズロック

商品レビューを投稿する
適合ワイヤ径(Φmm)2.5/3.0
内容量1個注文コード76372994品番PT-163-2
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月12日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥340販売価格(税込)¥373
販売価格(税別)
339

専用工具不要でワイヤーロープの引っ張り、締め付けが簡単にできるセルフロック内蔵のアタッチメントパーツです。

適合ワイヤ径(Φmm)2.5/3.0材質亜鉛ダイカスト(ZDC)操作方法1.本体の矢印方向に合わせてワーヤーロープを差し込みます。2.ワイヤーロープの先端を反対側の穴に通します。ワイヤーロープの先端が10mmくらい本体から出るようにして下さい。3.ピンを矢印の方向にスライドさせると、ロックが解除され、ワーヤーロープの長さ調整ができます。※力が掛かっている状態ではピンが動かなくなり、調整ができません。許容荷重(N[kgf])588[60]/882[90]
注意
※使用されるワイヤーの構造により許容荷重の数値は変わります。
※折れ曲がったり、コーティングされたワイヤーは使用しないで下さい。
※製品に塗装をしないで下さい。
※潤滑油は塗らないで下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする