曜日別特売
PT-4A-SUS-3 ステンレスヘビーリンクチェーン ジョー・プリンス竹下 76373073

PT-4A-SUS-3 ステンレスヘビーリンクチェーン ジョー・プリンス竹下 76373073
PT-4A-SUS-3 ステンレスヘビーリンクチェーン ジョー・プリンス竹下 76373073

ステンレスヘビーリンクチェーン

商品レビューを投稿する
12日以内出荷12日以内出荷とは
使用荷重(kN)1.96
内容量1個注文コード76373073品番PT-4A-SUS-3
参考基準価格(税別)¥37,330販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980

SUS-316製で、耐蝕性に特に優れています。

長さ(m)30材質ステンレス鋼(SUS-316)許容荷重(N[kgf])1960[200]使用荷重(kg)200仕上研磨RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)1.96
注意
※1本は30mです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする