ジョー・プリンス竹下
ステンレス二ツ穴板アイストラップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
寸法D1(mm)
14
17
14
11
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76373143
品番
PT-57B-SUS-2
参考基準価格(税別)
¥135
販売価格(税込)
¥142
販売価格(税別)
¥
129
バスケットに入れる
材質
ステンレス鋼(SUS-304)
厚さ(mm)
1.2
寸法D1(mm)
14
仕上
電解研磨
寸法A1(mm)
45
寸法A2(mm)
13
寸法P1(mm)
33
許容荷重(N[kgf])
98[10]
自重(g)
5
注意
※取付ネジは別売りです。別途ご用意下さい。