曜日別特売
- ファーストオリゼフェルテラ粒剤 三井化学クロップ&ライフソリューション株式会社(旧MMAG/旧Meiji Seikaファルマ) 76374324

ファーストオリゼフェルテラ粒剤

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1袋(10kg)注文コード76374324品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

は種前または、は種時の処理により水稲の主要病害虫であるいもち病、白葉枯病、もみ枯細菌病等を同時に防除します。

用途稲の主要病害虫に。農林水産省登録第(号)22824寸法(mm)300×400×50成分プロペナゾール、クロラントラニリプロール剤形粒剤有効期限(年)3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

殺虫殺菌剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする