曜日別特売
- アグリマイシン水和剤100 丸和バイオケミカル 76374918

アグリマイシン水和剤100

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1袋(500g)注文コード76374918品番-
参考基準価格(税別)¥3,818販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

オキシテトラサイクリンとストレプトマイシンの共力作用により、グラム陰性菌及び陽性菌などによる植物病害に対して高い効果を発揮します。
広範囲の病害にすぐれた効果を示します。
耐性菌が出来にくい利点があります。
効果が長期間にわたって持続します。

用途
果樹・野菜・特用作物・花卉用殺菌剤
農林水産省登録第(号)3316適合場所農耕地有効期限(年)4性状淡黄褐色水和性粉末有効成分アルキルトリメチルアンモニウムカルシウムオキシテトラサイクリン2.8%(オキシテトラサイクリンとして1.5%)、ストレプトマイシン硫酸塩18.8%(ストレプトマイシンとして15.0%)適合作物りんご、なし、キウイフルーツ、もも、うめ、はくさい、たまねぎ、レタス、ばれいしょ、こんにゃく、にんにく、すもも、たばこ、桑、シクラメン、キャベツ、西洋芝(ベントグラス)、ほおずき
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

殺菌剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする