曜日別特売
- ラクサー乳剤 日産化学 76375216

ラクサー乳剤

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1本(500mL)注文コード76375216品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

雑草発生前に使用することで、雑草の発生を抑える畑作用土壌処理除草剤です。
イネ科雑草に強いアラクロールと、広葉雑草に強いリニュロンを混合しているので、広範囲の一年生雑草に高い効果を示します。
難防除のツユクサにも800ml/10aの薬量でさらに効果がアップします。(だいず、えだまめの場合)

用途
畑作用土壌処理除草剤だいず、えだまめ、ばれいしょ、などに
適合場所剤形乳剤適合雑草一年生雑草農林水産省登録第(号)22596性状黄赤色澄明可乳化油状液体適合作物だいず、えだまめ、いんげんまめ、飼料用とうもろこし、ばれいしょ成分アラクロール 30.0%、リニュロン 12.0%農耕地/非農耕地農耕地用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

農薬登録あり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする