神馬本店
美形スカート:プリーツ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
サイズ
4L
SS
S
M
L
LL
XL
4L
5L
ウエスト(cm)
80
58
61
64
67
71
75
80
86
ヒップ(cm)
113
91
94
97
100
104
108
113
119
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
76376905
品番
SN70S-7
参考基準価格(税別)
¥15,500
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
トレンドのプリーツデザインにグレーボーダーをプラスしエレガントに
抗菌防臭加工を施した爽快エアコンニットの夏スカート
用途
スカート
色
ブラック×グレー
性別
女性用
サイズ
4L
ウエスト(cm)
80
ヒップ(cm)
113
丈(cm)
59
混率(%)
無地:ポリエステル100、配色:ポリエステル100
機能
抗菌防臭加工、高通気、360°ストレッチ、吸汗速乾、透け防止、UVカット、ホームクリーニング可能