曜日別特売
GL1142P LED インテリアペンダント タキズミ(TAKIZUMI) 76378384

 

GL1142P LED インテリアペンダント タキズミ(TAKIZUMI) 76378384
GL1142P LED インテリアペンダント タキズミ(TAKIZUMI) 76378384

LED インテリアペンダント

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台注文コード76378384品番GL1142P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

スチールセード(外側黒色塗装/内側白色塗装)
高さ調節可能(コード長調節具付)

電圧(V)AC100消費電力(W)7.9LEDランプLED電球 LDA8×1(電球60W形相当まで)E26取付ワンタッチ取付色温度(K)2700演色指数(Ra)80エネルギー消費効率(Lm/W)102.5高さ(mm)225コード長さ(mm)820全高(mm)1045質量(kg)0.5直径(Φmm)140光源色電球色光束(Lm)810LED寿命(時間)40000RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※他の調光器とは併用できません。
※AC100Vで使用してください。
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき850/税込935
北海道地方数量1につき1,050/税込1,155
沖縄地方数量1につき1,675/税込1,843
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする